SDW-M30 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂 42126813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDW-M30 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂 42126813
SDW-M30 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂 42126813

皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
呼びSDW-M30
内径d(Φmm)31
外径D(Φmm)56
内容量1個注文コード42126813品番SDW-M30
参考基準価格(税別)¥456販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
呼びSDW-M30寸法d(mm)31寸法t(mm)3.55寸法D(mm)56寸法H(mm)5.5材質種類皿ばね座金外径D(Φmm)56表面処理生地厚さt(mm)3.55内径d(Φmm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42126691
2017-05-07
用途: ラジコンの補修
製造業

ホムセンでもなかなか見つからず、やっと手に入れました。他のサイズも注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする