曜日別特売
CDW-M5-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42126856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M5-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42126856
CDW-M5-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42126856

皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)注文コード42126856品番CDW-M5-L
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質種類皿ばね座金寸法H(mm)0.85寸法d(mm)5.25外径D(Φmm)8.5呼びCDW-M5-L寸法t(mm)0.6寸法D(mm)8.5表面処理クローム厚さt(mm)0.6内径d(Φmm)5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする