曜日別特売
MY2C25G-700L6L7-M9PL MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C25G) SMC 42126884

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C25G)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付注文コード42126884品番MY2C25G-700L6L7-M9PL
参考基準価格(税別)¥105,550販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする