※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
注文コード
42127127
品番
CDW-M6-H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.25
寸法d(mm)
6.4
外径D(Φmm)
10
呼び
CDW-M6-H
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
6.4