曜日別特売
CDW-M12-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M12-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127215
CDW-M12-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127215

皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼びCDW-M12-H
内径d(Φmm)12.6
外径D(Φmm)18
内容量1パック(6個)注文コード42127215品番CDW-M12-H
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼びCDW-M12-H寸法d(mm)12.6寸法t(mm)1.8寸法D(mm)18寸法H(mm)2.2材質種類皿ばね座金外径D(Φmm)18表面処理生地厚さt(mm)1.8内径d(Φmm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする