大阪魂
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
呼び
CDW-M14-H
CDW-M6-H
CDW-M8-H
CDW-M10-H
CDW-M12-H
CDW-M14-H
CDW-M16-H
CDW-M18-H
CDW-M20-H
CDW-M22-H
CDW-M24-H
CDW-M27-H
CDW-M30-H
内径d(Φmm)
14.6
6.4
8.4
10.6
12.6
14.6
16.9
18.9
20.9
22.9
25.4
28.2
31.2
外径D(Φmm)
21
10
13
16
18
21
24
27
30
33
36
40
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42127224
品番
CDW-M14-H
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
CDW-M14-H
寸法d(mm)
14.6
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
21
寸法H(mm)
2.5
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
21
表面処理
生地
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
14.6