4×12×2.4 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42127355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12×2.4 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42127355
4×12×2.4 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42127355

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼び4
内径d(Φmm)4.3
外径D(Φmm)12
内容量1パック(8個)注文コード42127355品番4×12×2.4
参考基準価格(税別)¥374販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質黄銅(低カドミ材)外径D(Φmm)12呼び4内径d(Φmm)4.3種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理クローム高さh(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127364
2023-10-30
用途: ラックマウント用
建設業・工事業

個別包装でなく大口包装だと環境にも作業時短にもなります。

対象商品 : 42127382
2020-07-01
用途: 近所では無いサイズ
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちの皿ボルト 8ミリ用
欲しかったものだったので安心
純正がプラスチックだったので
持った時に、重たいなって思いましたが割れたりしないので
丈夫そうです。
良い買い物ができました。
価格的には、もう少し安くてもいいかな。

対象商品 : 42127355
2018-12-08
用途: 車両部品
有限会社安谷

安いぞ、早いぞ、助かるぞ。バスの内装の修理などに使用。

対象商品 : 42127373
2016-02-15
用途: 化粧板プレートを固定する。
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

普通のボルトでは突起する為、見た目を良くする為に皿ボルトと一緒に使用しました。仕上がりも綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする