※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(34個)
1パック(34個)
1パック(7個)
呼び
M10
M10
M22
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42127811
品番
M10
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
18
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
18
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。