曜日別特売
MY2C40G-375-M9NWLS MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40G) SMC 42127943

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40G)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)375オートスイッチ種類M9NW注文コード42127943品番MY2C40G-375-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥115,120販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)375作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする