56 軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂 42128256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

56 軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂 42128256
56 軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂 42128256

軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
寸法d3(mm)52.3
呼び56
内容量1パック(2個)注文コード42128256品番56
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び56寸法d3(mm)52.3材質寸法t(mm)2表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7寸法b(mm)4寸法d1(mm)56寸法d2(mm)53寸法m(mm)2.2寸法n(mm)(最小)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42128247
2018-01-10
用途: 建設機械、油圧旋回モーター修理
津野電装整備

既に部品供給が終了しており入手困難な為、汎用パーツとして非常に有り難く便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする