※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1個
寸法d3(mm)
56.3
46.3
51.3
52.3
56.3
66
71
80.1
85.1
呼び
60
50
55
56
60
70
75
85
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42128265
品番
60
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び
60
寸法d3(mm)
56.3
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
4
寸法d1(mm)
60
寸法d2(mm)
57
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2