大阪魂
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(2個)
1個
寸法d3(mm)
66
46.3
51.3
52.3
56.3
66
71
80.1
85.1
呼び
70
50
55
56
60
70
75
85
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42128274
品番
70
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
70
寸法d3(mm)
66
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
5
寸法d1(mm)
70
寸法d2(mm)
67
寸法m(mm)
2.7
寸法n(mm)
(最小)2.5
関連資料:
(0.4MB)