曜日別特売
22 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42128326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42128326
22 軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 42128326

軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
寸法d3(mm)20.7
呼び22
内容量1パック(5個)注文コード42128326品番22
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
呼び22寸法d3(mm)20.7材質寸法t(mm)1.2表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴無し)寸法r(mm)(最大)0.3寸法b(mm)2寸法d1(mm)22寸法d2(mm)21寸法m(mm)1.35寸法n(mm)(最小)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-13
用途: 車のフリーハブに使用するつもりでした。

なまくらで伸びてしまい使い物にならない品質です。他の商品を購入します。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする