大阪魂
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(2個)
寸法d3(mm)
46.3
18.7
20.7
26.1
28.1
38
41.9
51.3
呼び
50
20
22
28
30
35
45
55
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42128387
品番
50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
50
寸法d3(mm)
46.3
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
4
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
47
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(最小)2