※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付き座金(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
W1/2
内径d(Φmm)
10.5
10.5
12.5
13.5
外径D(Φmm)
26
26
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42128676
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
内径d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
26
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
10
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
0.8
寸法b(mm)
4