曜日別特売
M33 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42128834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M33 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42128834
M33 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42128834

爪付き座金(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM33
内径d(Φmm)34
外径D(Φmm)68
内容量1個注文コード42128834品番M33
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質外径D(Φmm)68厚さt(mm)1.6ねじの呼びM33内径d(Φmm)34種類爪付き座金寸法a(mm)28寸法t(mm)1.6表面処理生地寸法b(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42128746
2020-06-16
用途: 機械のメンテナンス
運輸・通信業

変わったサイズにより、近くで探すのは困難でしたがこちらには有りました。使用に関して、何の問題もありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 42128773
2014-05-23
用途: バイク整備

探すとなかなか手に入らないものです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする