※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
同心止め輪 穴用 (鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(6個)
呼び
BR AR-40
BR AR-26
BR AR-39
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42128974
品番
BR AR-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
呼び
BR AR-40
寸法d3(mm)
(最小)41.8
材質
鉄
寸法t(mm)
1.5
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪
寸法b(mm)
2.3
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
41.2