※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M10
M12
M16
内径d(Φmm)
5.3
5.3
6.5
10.5
12.5
17
外径D(Φmm)
17
17
18
26
30
38
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42129701
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
17
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6