※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M10
M12
M16
内径d(Φmm)
6.5
5.3
6.5
10.5
12.5
17
外径D(Φmm)
18
17
18
26
30
38
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42129717
品番
M6
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
黄銅
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M6
内径d(Φmm)
6.5
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6