M10 片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42129735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42129735
M10 片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂 42129735

片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
内径d(Φmm)10.5
外径D(Φmm)26
内容量1パック(3個)注文コード42129735品番M10
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質黄銅外径D(Φmm)26厚さt(mm)0.8ねじの呼びM10内径d(Φmm)10.5種類片舌付き座金寸法t(mm)0.8表面処理生地寸法l(mm)22寸法b(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1090:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする