※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1個
1パック(6個)
ねじの呼び
M42
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M42
W1/2
内径d(Φmm)
44
10.5
12.5
17
19
21
23
25
28
31
44
13.5
外径D(Φmm)
85
26
30
38
42
45
48
52
58
62
85
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42130006
品番
M42
参考基準価格(税別)
¥848
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
内径d(Φmm)
44
寸法t(mm)
1.8
外径D(Φmm)
85
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
70
厚さt(mm)
1.8
寸法b(mm)
28
関連資料:
(0.24MB)