曜日別特売
MY2H16G-200-M9NW MY Series(MY2H16G) SMC 42130104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H16G-200-M9NW MY Series(MY2H16G) SMC 42130104
MY2H16G-200-M9NW MY Series(MY2H16G) SMC 42130104

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9NW注文コード42130104品番MY2H16G-200-M9NW
参考基準価格(税別)¥91,360販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする