MY2H16G-250LS MY Series(MY2H16G) SMC 42130183

 

MY2H16G-250LS MY Series(MY2H16G) SMC 42130183
MY2H16G-250LS MY Series(MY2H16G) SMC 42130183

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード42130183品番MY2H16G-250LS
参考基準価格(税別)¥94,880販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする