MY2H16G-200LS-A93L MY Series(MY2H16G) SMC 42130226

 

MY2H16G-200LS-A93L MY Series(MY2H16G) SMC 42130226
MY2H16G-200LS-A93L MY Series(MY2H16G) SMC 42130226

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類A93注文コード42130226品番MY2H16G-200LS-A93L
参考基準価格(税別)¥95,540販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする