MY2H16G-350-XB20 MY Series(MY2H16G) SMC 42130287

 

MY2H16G-350-XB20 MY Series(MY2H16G) SMC 42130287
MY2H16G-350-XB20 MY Series(MY2H16G) SMC 42130287

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード42130287品番MY2H16G-350-XB20
参考基準価格(税別)¥96,860販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)350作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする