MY2H16G-150L-M9BLS MY Series(MY2H16G) SMC 42130305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H16G-150L-M9BLS MY Series(MY2H16G) SMC 42130305
MY2H16G-150L-M9BLS MY Series(MY2H16G) SMC 42130305

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード42130305品番MY2H16G-150L-M9BLS
参考基準価格(税別)¥97,460販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする