MY2H16G-150H-X417W MY Series(MY2H16G) SMC 42130314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H16G-150H-X417W MY Series(MY2H16G) SMC 42130314
MY2H16G-150H-X417W MY Series(MY2H16G) SMC 42130314

MY Series(MY2H16G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード42130314品番MY2H16G-150H-X417W
参考基準価格(税別)¥97,630販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする