曜日別特売
M24 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42130453

 

M24 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42130453
M24 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42130453
M24 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42130453

両舌付き座金(ステンレス)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)44
内容量1個注文コード42130453品番M24
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM24内径d(Φmm)25寸法t(mm)1.2外径D(Φmm)44材質ステンレス種類両舌付き座金寸法l(mm)44厚さt(mm)1.2寸法b(mm)17寸法l1(mm)35
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42130383
2021-01-04
用途: オートバイカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

当然目的が違うが厚さがもうちょい欲しかった。それ以外は文句なし。

対象商品 : 42130426
2018-11-23
用途: 自家用車使用

普通に使用できる良い商品です。 厚さ 大きさも選べてとても良いと思います。

対象商品 : 42130365
2015-12-28
用途: ロックナットの再ロック

板厚が足りなくて効いている感じがしない 作業中に回ってしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする