※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M16
M8
M10
M16
M22
M33
M36
内径d(Φmm)
17
8.5
10.5
17
23
34
37
外径D(Φmm)
30
16
20
30
40
58
62
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42130523
品番
M16
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
内径d(Φmm)
17
寸法t(mm)
1.2
外径D(Φmm)
30
材質
黄銅
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
32
厚さt(mm)
1.2
寸法b(mm)
12
寸法l1(mm)
24