曜日別特売
M22 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130846
M22 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130846

両舌付き座金(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM22
M22
M20
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
内容量1パック(4個)注文コード42130846品番M22
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質外径D(Φmm)40厚さt(mm)1.2ねじの呼びM22内径d(Φmm)23種類両舌付き座金表面処理生地寸法l(mm)40寸法b(mm)16寸法l1(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする