※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M27
M27
M27
M30
M33
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42130864
品番
M27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
48
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M27
内径d(Φmm)
28
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
48
寸法b(mm)
20
寸法l1(mm)
38