曜日別特売
M52 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130943

 

M52 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130943
M52 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130943
M52 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130943

両舌付き座金(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM52
M52
M36
M39
M42
M45
M48
M56
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
内容量1個注文コード42130943品番M52
参考基準価格(税別)¥1,033販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質外径D(Φmm)88厚さt(mm)1.8ねじの呼びM52内径d(Φmm)54種類両舌付き座金表面処理生地寸法l(mm)85寸法b(mm)34寸法l1(mm)75
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする