日本ドライブイット
ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42131503
品番
M4-7.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法B(mm)
7.1
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/8.1
寸法E(mm)
(最小)2.8
表面処理
生地
寸法G(mm)
0.8
寸法C(Φmm)
(参考)5.6
寸法F(Φmm)
7.1
外径A(Φmm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。