曜日別特売
M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42132063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42132063
M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42132063

ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(15個)
呼び寸法M12
内径d(Φmm)12.2
外径D(Φmm)21.5
内容量1パック(15個)注文コード42132063品番M12
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M12内径d(Φmm)12.2厚さt(mm)(最小)3外径D(Φmm)21.5材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ幅b(mm)(最小)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132063
2023-01-24
用途: 農機具のメンテナンス
オートパーツCHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

逆巻きのスプリングワッシャーなんて近くのホームセンターでは売っていないので 助かります。
モノタロウさん頼りにしてます。

対象商品 : 42132045
2014-08-05
用途: 左ネジ使用時に。

たまに左ネジを使うときがあるので購入しました。
少量のパックで助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする