大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
呼び寸法
M10
M8
M10
内径d(Φmm)
10.2
8.2
10.2
外径D(Φmm)
18.4
15.4
18.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
42132763
品番
M10
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18.4
幅b(mm)
(最小)3.7
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ドブ