曜日別特売
M16 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42132815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42132815
M16 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42132815

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
呼び寸法M16
内径d(Φmm)16.2
外径D(Φmm)28
内容量1パック(7個)注文コード42132815品番M16
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法M16内径d(Φmm)16.2厚さt(mm)(最小)4外径D(Φmm)28材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル幅b(mm)(最小)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42132781
2016-04-20
用途: 緩み止め

非常に良い

対象商品 : 42132797
2014-11-15
用途: キャスターの取り付け

特に問題のある商品ではないので安いほうが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする