※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(8個)
呼び寸法
M6
M6
M8
M10
M12
M16
内径d(Φmm)
6.1
6.1
8.1
10.2
12.2
16.2
外径D(Φmm)
(最大)9.9
(最大)9.9
(最大)12.7
(最大)16
(最大)18
(最大)24.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42133822
品番
M6
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.6
外径D(Φmm)
(最大)9.9
幅b(mm)
(最小)1.6
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
クロメート