曜日別特売
M22 ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42133971

ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/ユニクロ)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
呼び寸法M22
内径d(Φmm)22.5
外径D(Φmm)(最大)32.9
内容量1パック(4個)注文コード42133971品番M22
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M22内径d(Φmm)22.5厚さt(mm)(最小)4.5外径D(Φmm)(最大)32.9幅b(mm)(最小)4.5材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 脱落B、SW、Wの復旧
電気・ガス・熱供給・水道業

1パックの量がちょうどいい。他のECサイトでは20個入りや100個入りが多かったです。

対象商品 : 42133935
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

対象商品 : 42133892
2019-02-19
用途: バイクマフラーキャップボルトのゆるみ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上がりも綺麗で良い商品です。このタイプはホームセンターでは扱っていまいので助かりました。

対象商品 : 42133953
2016-08-16
用途: ばね座金(スプリングワッシャー)

バイクのスペーサー代わりに丁度良い具合(笑)

対象商品 : 42133962
2016-08-15
用途: ばね座金

もう少し安価だと助かるのですが。。。

対象商品 : 42133892
2014-12-12
用途: 中古機械修理、再生等又、現場作業等に使用しています
有限会社ケイプロ

今の所、部品等に関しては問題は有りませんが、手袋は親指が大きくて使いにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする