大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
呼び寸法
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
内径d(Φmm)
16.2
3.1
4.1
5.1
6.1
8.1
10.2
12.2
14.2
16.2
20.2
24.5
30.5
外径D(Φmm)
(最大)24.4
(最大)5.6
(最大)7
(最大)8.8
(最大)9.9
(最大)12.7
(最大)16
(最大)18
(最大)21.1
(最大)24.4
(最大)30.6
(最大)35.9
(最大)44.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42134093
品番
M16
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.2
厚さt(mm)
(最小)3.2
外径D(Φmm)
(最大)24.4
幅b(mm)
(最小)3.2
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。