曜日別特売
M24 ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地) 大阪魂 42134251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
呼び寸法M24
M24
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M56
3/8
内容量1パック(3個)注文コード42134251品番M24
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
呼び寸法M24内径d(Φmm)24.5厚さt(mm)(最小)5外径D(Φmm)(最大)35.9材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地幅b(mm)(最小)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42134181
2026-02-17
用途: スコップホルダーを車体に固定する用途として六角穴付ボタンボルトと併用
サービス業

ボルトが短いため、ワッシャーの厚みを抑えたかったので必要最低限の厚み(厚すぎないこと)のこちらは良好

対象商品 : 42134233
2019-05-01
用途: バイクの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

本来の目的と違う使い方なので、評価はつけられませんが、しっかりとした品物でした。価格もリーズナブルでいいですね。

対象商品 : 42134172
2019-08-17
用途: 機械部品製作

精度品質良くメーカー品となんら遜色ありません。
様々なサイズがあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする