M8 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134592

M8 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134592
M8 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂 42134592

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.2
外径D(Φmm)15.4
内容量1パック(9個)注文コード42134592品番M8
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
呼び寸法M8内径d(Φmm)8.2厚さt(mm)(最小)2外径D(Φmm)15.4材質リン青銅表面処理生地種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号幅b(mm)(最小)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42134583
2021-08-30
用途: バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のスプリングワッシャーは助かります。

対象商品 : 42134565
2020-04-11
用途: ボートの配線

数が多いですが値段が手ごろなのでしょうがないですね。

対象商品 : 42134583
2017-04-08
用途: ブースターケーブルへワニグチクリップ取り付け
高橋商会

長いブースターケーブルを2分割してワニグチクリップを取り付け2つのジャンピング始動用ブースターケーブルとした際の接続ボルトにこのワッシャーを使いました。大電流を必要とする大型車用ケーブルですから通電ロスが少ないであろうこのワッシャーはとても良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする