曜日別特売
0306-05 ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品) 廣杉計器 42134793

0306-05 ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品) 廣杉計器 42134793
0306-05 ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品) 廣杉計器 42134793

ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)注文コード42134793品番0306-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法d(mm)3.0寸法t(mm)0.5寸法D(mm)6材質フェノール樹脂外径D(Φmm)6厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする