曜日別特売
MY2H25TNG-450H-M9BL MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H25TNG) SMC 42140017

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H25TNG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42140017品番MY2H25TNG-450H-M9BL
参考基準価格(税別)¥140,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする