曜日別特売
MY2H40TFG-250H MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H40TFG-250H MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142065
MY2H40TFG-250H MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142065

MY Series(MY2H40TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42142065品番MY2H40TFG-250H
参考基準価格(税別)¥169,240販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする