曜日別特売
MY2H40TFG-600L MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142284

 

MY2H40TFG-600L MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142284
MY2H40TFG-600L MY Series(MY2H40TFG) SMC 42142284

MY Series(MY2H40TFG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード42142284品番MY2H40TFG-600L
参考基準価格(税別)¥202,680販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする