MY2H40TNG-450H-A93VL MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H40TNG) SMC 42142476

※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2H40TNG)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93V右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42142476品番MY2H40TNG-450H-A93VL
参考基準価格(税別)¥195,090販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする