曜日別特売
MY2HT25G-100HS-M9BL MY Series(MY2HT25G) SMC 42145233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2HT25G-100HS-M9BL MY Series(MY2HT25G) SMC 42145233
MY2HT25G-100HS-M9BL MY Series(MY2HT25G) SMC 42145233

MY Series(MY2HT25G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B注文コード42145233品番MY2HT25G-100HS-M9BL
参考基準価格(税別)¥152,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする