曜日別特売
MY2HT40G-100H-M9BL-X416 MY Series(MY2HT40G) SMC 42150185

 

MY2HT40G-100H-M9BL-X416 MY Series(MY2HT40G) SMC 42150185
MY2HT40G-100H-M9BL-X416 MY Series(MY2HT40G) SMC 42150185

MY Series(MY2HT40G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード42150185品番MY2HT40G-100H-M9BL-X416
参考基準価格(税別)¥216,430販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする