曜日別特売
2×20 丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42158024

 

2×20 丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42158024
2×20 丸リベット(アルミ)(パック品) 大阪魂 42158024

丸リベット(アルミ)(パック品)

(25件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
寸法d(mm)2
寸法dk(Φmm)3.5
長さl(mm)20
内容量1パック(50個)注文コード42158024品番2×20
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法dk(Φmm)3.5長さl(mm)20材質アルミ寸法d(mm)2寸法K(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42158453
2024-07-17
用途: スコップ
農・林・水産業

スコップの柄が折れたので、交換したときに使いました。今のところ、ぐらつくこともなく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 42157945
2024-06-28
用途: 飾りリベット
製造業

ディスプレイの飾りリベットとして使用。
品質も良くとても満足しています。

対象商品 : 42158541
2024-03-21
用途: 代替品
農・林・水産業

不手際で カシメをドリルで穿孔 これで補修するための購入 別に問題無し

対象商品 : 42158252
2023-05-12
用途: メンテナンス
製造業

デスビのギヤのカシメに使用しました!
ステンレスと迷いましたが、加工のしやすさを考えアルミにしてみました。
今後の耐久性をチェックしてみます。

対象商品 : 42158207
2022-06-14
用途: 扉の留め具として使用。
その他業種

使い易い。ワッシャーを噛ませて、薄鉄板の扉ヒンジに使用。具合良好。

対象商品 : 42158173
2021-04-07
用途: ヤマハ AX125のレストア用に購入
製造業

ヤマハ AX125のシートモールのはリベット留めさているが純正品は単品販売されてない。購入後に純正リベットと比較したところ、ほぼ純正相当だった。他の70年代前後のバイクでも流用が可能と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 42158462
2021-07-02
用途: アルミ製品の加工
有限会社ライブ・ファクトリー

値段からすると、良い出来な感じです。丸型の精度が上がればと思います。

対象商品 : 42158006
2020-06-25
用途: 趣味用(模型作成に使用)
その他業種

自動車模型の車軸用に購入しました。
サイズがぴったりだったので 大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3115:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする