曜日別特売
MY3A20-320 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A20) SMC 42158235

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)320シリンダ内径(Φmm)20注文コード42158235品番MY3A20-320
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)320作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする